Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt für Injektionssystem WIT-VM 250 - DBL-(WIT-AS)-(A2K)-10-M6X65/50
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt für Injektionssystem WIT-VM 250 - DBL-(WIT-AS)-(A2K)-10-M6X65/50 - 1

Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt für Injektionssystem WIT-VM 250

Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt
DBL-(WIT-AS)-(A2K)-10-M6X65/50

Art.-Nr. 0903451061

EAN 4050382196774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt für Injektionssystem WIT-VM 250

Art.-Nr. 0903451061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mauerwerk
Hinweis

Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!

Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ankerstange WIT-AS kann für das Injektionssystem "ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton" verwendet werden

  • WIT-AS, Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Typbezeichnung

WIT-AS

Dübeldurchmesser metrisch

M6

Festigkeitsklasse

5.8

Dübellänge (l)

65 mm

Befestigungshöhe (t fix)

10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

49 mm

Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)

12 mm

Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef)

50 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

55 mm

Passend für Siebhülse

WIT-SH 12/50

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 250

Zulassung

ETA-13/1040

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Siebhülse WIT-SH für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250

DBL-(WIT-SH)-KST-12X50

Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH
x 20 St.