Injektionsmörtel WIT-NORDIC
Injektionsmörtel WIT-NORDIC
DBL-MOERT-(WIT-NORDIC)-KART-330ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Winter-Mörtel (Einbau bis -20°C möglich), für Beton und Mauerwerk
2-K Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei
Ideal für Winterbaustellen
- Anwendung bei bis zu –20°C Umgebungs- und Mörteltemperatur möglich
- Kartuschen- und Lagertemperatur ab –20°C
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1:
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Einzelbefestigung Mauerwerk:
Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Gut zu wissen: WIT-NORDIC ist für extrem niedrige Temperaturen (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) bis –20°C geeignet. Ab +20°C (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) wird eine Verarbeitung nicht empfohlen.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
4x ausblasen/4x maschinell ausbürsten/4x ausblasen, Verankerungstiefe > 240 mm Bohrloch mit ölfreier Druckluft, min. 6 bar ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Verankerung bei extrem niedrigen Installationstemperaturen (bis –20°C)
- Geeignet zur Befestigung von Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
Typbezeichnung | WIT-NORDIC |
Inhalt | 330 ml |
Lieferumfang | Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer |
Geeignete Auspresspistole | Akku-Auspresspistole 330ml |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | -20 bis 20 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung | -40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung |
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max. | 72 °C |
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max. | 120 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / kühle, trockene und dunkle Lagerung, -20 °C bis 20 °C |
Zulassung | ETA-12/0164 |
Chemische Basis | Vinylester, styrolfrei |
Farbe | Grau |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!