Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-RDwmSbCgfQ

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/mGZ5oVlNC0M

Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 1
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 2
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 3
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 4
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 5
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 6
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39 - 7

Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss

Gipskartondübel W-GS
DBL-(W-GS/ZL)-ZD-14,5X39

Art.-Nr. 09032531

EAN 4053479244334

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 09032531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug
  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren

  • Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
Anwendungsgebiet

Garderobenleisten

Kabelkanäle
Handtuchhalter

Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken

Dübel bündig eindrehen

Bauteil montieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten

Typbezeichnung

W-GS/ZD-L

Dübellänge (l)

39 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser

4,5 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

6,5 mm

Mindestbauteildicke (d)

9,5 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung

Abhängig von der Schraubenlänge

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Randabstand (a r)

50 mm

Achsabstand (a)

100 mm

Leistungsdaten
Dübeltyp Typ Z Typ Z/L
Empfohlene
Zuglast
Gipskarton d ≥ 12,5 mm Fempf. [kN] 0,1 0,1
Gipskarton d ≥ 25 mm 0,1 0,12
Gipsfaserplatten 0,12 0,12
Empfohlene
Querlast
Gipskarton d ≥ 12,5 mm Fempf. [kN] 0,12 0,12
Gipskarton d ≥ 25 mm 0,15 0,15
Gipsfaserplatten 0,15 0,15
Kennwerte
Achsabstand a ≥ [mm] 100
Randabstand ar ≥ [mm] 50
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 9,5
Gewinde-Ø Schraube dGew [mm] 4,5 4,5 4,5 – 5
Loch-Ø im Bauteil dBau [mm] 6,5
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X60/49

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.