Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einschlagdübel für Gipskarton W-PL

Gipskartondübel Metall
DWL-(W-PL)-ST-10X30MM

Art.-Nr. 0903252002
EAN 4045989824137
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
Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskartonwänden/Decken ohne Vorbohren

Einschlagbarer Gipskartondübel


  • Präzises und leichtes Einschlagen durch scharfkantige Spitze

  • Mit einem Hammerschlag in Vorsteckmontage mühelos setzbar

  • In Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube zu verwenden (∅ 3,5 - 5,0 mm, Mindestlänge 30 mm)

  • Die zentrische Schraubenführung sorgt für optimale Schraubenposition
Anwendungsgebiet
Anleitung
Dübel horizontal ausrichten
Mit einem Hammer ohne Vorbohren bündig setzen
Das Anbauteil ausrichten und es mit einer geeigneten/Dübel-/Holzschraube befestigen
Schraube bündig am Anbauteil einschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von leichten Anbauteilen:


  • Lampen und Leuchte

  • Bildern

  • Elektrozubehör

  • Dekorationsgegenständen
Anleitung
  • Den Dübel waagerecht haltend und mit einem Hammer bündig einschlagen.

  • Eine passende Holz oder Dübelschraube (∅ 3,5 - 5,0 mm, Mindestlänge 30 mm) auswählen - Hinweis: bitte die Anbauteildicke berücksichtigen.

  • Die Schraube durch den Anbauteil in den Dübel flächenbündig eindrehen.

  • Belastbarkeit je nach Lastrichtung (Quer/zentrischer Zug) beachten.

Typbezeichnung

W-PL

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

30 mm

Werkstoff

Stahl

Mindestbauteildicke (d)

9 mm

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser

3,5 - 5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits

SHRDRH-MG-HOLZ/BAU-13TLG

ZEBRA
Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet
x 1 St.
Schlosserhammer mit Kunststoffstiel

SHLOSHAM-500G-KSTSTIEL

Mit stabilem 3-Komponenten-Hammerstiel für den Einsatz unter rauesten Bedingungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X35/29,5

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X45/39,5

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X50/44,5

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-5X40/33

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-5X50/43

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-5X60/53

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-5X70/53

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 200 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-5X80/53

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 100 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3,5X40/35

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4X35/29,5

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4X45/39,5

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4X50/44,5

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X40/33

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X50/43

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X60/53

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X70/53

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 200 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X35/29

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen