Opazimeter WDA3 mobil
Abgastrübungs-Messgerät
AUMESSGER-OPAZIMETER-WDA3-UNGEEICHT
Art.-Nr. 0900300506
EAN 4048539995974
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Erweiterung einer vorhandenen AU-Station Emission Benzin Basic um Abgasuntersuchungen an Diesel Fahrzeugen (bis Emissionsklasse EURO 5/V) durchzuführen.
Effektiv und komfortabel
- Leicht und handlich, Gewicht 6,0 kg (ohne Ladestation)
- Schnelle Aufwärmzeit 7 – 14 min
- Für Pkw, Transporter, Nfz und Busse
- Entspricht den Richtlinien für Abgasuntersuchung
- Übertragung der Messdaten per Kurz-Distanz Funktechnologie
Hardware
- Kabelloses Abgastrübungs Messgerät mit Ladestation
- Messsondenschlauch (Länge 1,0 m)
- Halterung zur Montage an Wand oder AU-Wagen
Datenblätter(X)
Abgas Trübungsmessung an Diesel Fahrzeugen
Abgasgeräteart | Diesel |
Nennspannung | 230 V/AC |
Länge | 387,5 mm |
Breite | 118,7 mm |
Höhe | 237,5 mm |