Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Tuch Glas

Mikroaktiv-Tuch Glas
MIKROTUCH-GLAS-GRAU-40X40CM

Art.-Nr. 0899900145
EAN 4065746035989
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
Das Mikroaktiv-Tuch Glas eignet sich ideal zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen und für ein strahlendes Glanzfinish
  • Durch seine feine Rillenstruktur, die auf den Seiten des Tuches unterschiedlich angeordnet ist, ist das Mikroaktiv-Tuch vielseitig einsetzbar und reinigt empfindliche Oberflächen schonend

  • Überzeugt durch ein absolut fussel- und streifenfreies Reinigungsergebnis und hinterlässt einen strahlenden Glanz

  • Liegt gut in der Hand und ermöglicht eine hohe Wasseraufnahme

  • Entfernt im feuchten Zustand groben und fettigen Schmutz

  • Im trockenen Zustand vollendet es das Glasfinish absolut streifenfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Mikroaktivtuch Glas eignet sich ideal zum Reinigen, Polieren und Trocknen von Fenstern, Spiegeln, Autoscheiben, Fliesen, lackierten Oberflächen, Bildschirmen, Chrom und allen glänzenden Oberflächen sowohl in der professionellen Unterhaltsreinigung als auch in der Fahrzeugaufbereitung.

Werkstoff

Polyamid/Polyester

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Grau

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Produktgewicht (per Stück)

141 g

Absorbtionzeit total

10 s

Absorbtion / 10s

220.41 %

Absorbtion max.

240.53 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen