Mikroaktiv-Tuch 3D Clean

Mikroaktiv-Tuch 3D Clean
MIKROAKTIV-TUCH-3D-CLEAN

Art.-Nr. 0899900141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mikroaktiv-Tuch 3D Clean

Art.-Nr. 0899900141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x3 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gründliche und schonende Reinigung durch 3D Wabenstruktur

Leistungsstarkes Tuch optimal für alle Polier, Pflege- und Reinigungsvorgänge dank seiner speziellen Wabenstruktur



Das Universal-Mikroaktivtuch vereint alle Eigenschaften auf die Profis in ihrer täglichen Arbeit besonderen Wert legen


  • Extrem hohe Wasseraufnahme

  • Fusselfrei

  • Kratzfrei

  • Schlierenfrei

  • Für ein perfektes Hochglanzfinish


Der spezielle Rand des saugstarken Mikrofasertuches gewährleistet eine schonende Reinigung sämtlicher lackierten Oberflächen und sorgt für eine lange Lebensdauer des Tuches

Hinweis

Waschbar bis 60 °C. Keinen Weichspüler verwenden. Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entfernt Schmutz jeder Art von Autolacken, Chrom, Gummi, Vinyl, Kunststoff usw.

Werkstoff

Mikrofaser

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Rot
Grau

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Produktgewicht (per Stück)

61 g

Absorbtionzeit total

30 s

Absorbtion / 10s

700 %

Absorbtion max.

710 %