Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Tuch Glanz

Mikroaktiv-Tuch Glanz
MIKROTUCH-(GLANZ)-BLAU-40X40CM

Art.-Nr. 0899900139
EAN 4049557403083
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
Mikroaktiv-Tuch mit dichter Faserstruktur - Profi-Glanz für alle empfindlichen Oberflächen.
  • Fusselfrei

  • Hologrammfreies Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen

  • Sehr gute Gleitfähigkeit

  • Samtige Premium-Qualität

  • Extra feine Umkettelung


Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung Staub und feine Beläge wie ein Magnet an. Grober und fettiger Schmutz werden entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.

Hinweis

Waschbar bis 60 °C (keinen Weichspüler verwenden)


Nach der Anwendung lufttrocknen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Profi-Tuch für Ihren Fahrzeuginnenraum. Ob Sie ihre Displays von Staub und Fingerabdrücken befreien oder ihre hochwertige Innenraumausstattung aus Wurzelholz oder Klavierlack auf Hochglanz bringen möchten. Das Tuch ist aus samtigen Velours hergestellt und schmeichelt allen empfindlichen Oberflächen.

Werkstoff

80% Polyester, 20% Polyamid

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Blau

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Flächengewicht pro m²

210 g

Produktgewicht (per Stück)

35,333 g

Reißkraft

145 N

Absorbtionzeit total

13 s

Absorbtion / 10s

330 %

Absorbtion max.

410 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen