Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dYCXo03ONyU

Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM - 1
Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM - 2
Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM - 3
Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM - 4
Mikroaktiv-Tuch Duo - MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM - 5

Mikroaktiv-Tuch Duo

Mikroaktiv-Tuch Duo
MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM

Art.-Nr. 0899900138

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mikroaktiv-Tuch Duo

Art.-Nr. 0899900138
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
Mikroaktiv-Tuch mit zwei verschiedenen Seiten

Mit zwei verschiedenen Seiten


  • Niederflorige Seite zum Reinigen aller Oberflächen

  • Hochflorige Seite zur Wasseraufnahme und Polierarbeiten


Kettelfrei


  • Keine Lackkratzer

  • Optimales Hochglanzfinish


Hohe Schmutzbindung


  • Optimale Reinigungsleistung

  • Entfernung von fettigen Verschmutzungen


Universelle Anwendung


  • Im trockenen Zustand

Staubbindung durch statische Aufladung


  • Im nassen Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Fusselarm


Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung von Kunststoff, Felgen und Lackoberflächen sowie zum hologrammfreien Polieren.

Werkstoff

70% Polyester, 30% Polyamid

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Blau

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Flächengewicht pro m²

360 g

Produktgewicht (per Stück)

79 g

Reißkraft

120 N