Mikrofaser Auto-Tuch Big
Mikroaktiv-Tuch Big
MIKROTUCH-GRAU-BIG-700X500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093299.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiges und weiches Mikrofasertuch im Großformat mit phänomenaler Wasseraufnahme und enormer Saugkraft.
Hohe Saugfähigkeit
Der dicke Flor besitzt eine hohe Wasseraufnahme - bis zu 500 %
Die Plüsch-Struktur nimmt das 5-fache des Eigengewicht an Wasser auf
- für ein schnelles, einfaches und schonendes Trocknen und Hochglanzpolieren geeignet
- Das perfekte Abtrocknungstuch nach der Nassreinigung des Autos
Kettelfrei
Hinterlässt keine Kratzspuren und ist sehr schonend zum Lack
Pflegeleicht
Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (ohne Weichspüler)
XL-Format
Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (keinen Weichspüler verwenden)
Datenblätter(X)
Für alle Autolacke
Nach der Nasswäsche mit dem Tuch übers Auto streichen.
Werkstoff | Mikrofaser |
Länge x Breite | 50 x 70 cm |
Farbe | Grau |
Länge | 50 cm |
Breite | 70 cm |
Flächengewicht pro m² | 412 g |
Produktgewicht (per Stück) | 152,500 g |
Absorbtionzeit total | 500 s |
Absorbtion / 10s | 300 % |
Absorbtion max. | 500 % |