Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikrofaser Auto-Tuch Big

Mikroaktiv-Tuch Big
MIKROTUCH-GRAU-BIG-700X500MM

Art.-Nr. 0899900135

EAN 4045989854363

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikrofaser Auto-Tuch Big

Art.-Nr. 0899900135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

High-Power Mikrofasertuch zur Abtrocknung nach der Nassreinigung im Automobilbereich

Hochwertiges und weiches Mikrofasertuch im Großformat mit phänomenaler Wasseraufnahme und enormer Saugkraft.



Hohe Saugfähigkeit


Der dicke Flor besitzt eine hohe Wasseraufnahme - bis zu 500 %



Die Plüsch-Struktur nimmt das 5-fache des Eigengewicht an Wasser auf


  • für ein schnelles, einfaches und schonendes Trocknen und Hochglanzpolieren geeignet

  • Das perfekte Abtrocknungstuch nach der Nassreinigung des Autos


Kettelfrei


Hinterlässt keine Kratzspuren und ist sehr schonend zum Lack



Pflegeleicht


Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (ohne Weichspüler)



XL-Format

Hinweis

Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (keinen Weichspüler verwenden)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Autolacke

Anleitung

Nach der Nasswäsche mit dem Tuch übers Auto streichen.

Werkstoff

Mikrofaser

Länge x Breite

50 x 70 cm

Farbe

Grau

Länge

50 cm

Breite

70 cm

Flächengewicht pro m²

412 g

Produktgewicht (per Stück)

152,500 g

Absorbtionzeit total

500 s

Absorbtion / 10s

300 %

Absorbtion max.

500 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen