Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Tuch Profi

Mikroaktiv-Tuch Profi
MIKROTUCH-PROFI-ROT-40X40CM

Art.-Nr. 0899900132
EAN 4049557402499
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
Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung

Ausgesprochen hohe Reinigungskraft


  • Im trockenen Zustand

Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen


  • Im nassen/feuchten Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Geringerer Zeitaufwand


Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Optimal geeignet für Polierarbeiten

  • Geringe Umweltbelastung


Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser


  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit

  • Hologrammfreies Hochglanzpolieren

  • Lange Lebensdauer

  • Staubbindung auf Holz


Kettelfrei dadurch hinterlässt es keine Kratzspuren



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen
Hinweis

Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden). Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Mikroaktiv-Tuch "Profi" ist optimal für die Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung geeignet. Es eignet sich hervorragend für alle Metall-, Textil-, Keramikoberflächen, Badarmaturen etc. Da es keine Kratzspuren hinterlässt, kann es auch für Polierarbeiten verwendet werden. Durch eine hohe Fett- und Schmutzaufnahme eignet es sich als Vorreinigung vor der Lackierung.

Werkstoff

80% Polyester, 20% Polyamid

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Rot

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Flächengewicht pro m²

300 g

Produktgewicht (per Stück)

43 g

Absorbtionzeit total

30 s

Absorbtion / 10s

702.5 %

Absorbtion max.

704.3 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen