Mikroaktiv-Tuch Profi
Mikroaktiv-Tuch Profi
MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093305.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093295.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093285.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093304.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen
- Im nassen/feuchten Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
- Geringerer Zeitaufwand
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Optimal geeignet für Polierarbeiten
- Geringe Umweltbelastung
Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit
- Hologrammfreies Hochglanzpolieren
- Lange Lebensdauer
- Staubbindung auf Holz
Kettelfrei dadurch hinterlässt es keine Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden). Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.
Datenblätter(X)
Das Mikroaktiv-Tuch "Profi" ist optimal für die Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung geeignet. Es eignet sich hervorragend für alle Metall-, Textil-, Keramikoberflächen, Badarmaturen etc. Da es keine Kratzspuren hinterlässt, kann es auch für Polierarbeiten verwendet werden. Durch eine hohe Fett- und Schmutzaufnahme eignet es sich als Vorreinigung vor der Lackierung.
Werkstoff | 80% Polyester, 20% Polyamid |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Blau |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Flächengewicht pro m² | 300 g |
Produktgewicht (per Stück) | 51,267 g |
Absorbtionzeit total | 30 s |
Absorbtion / 10s | 702.5 % |
Absorbtion max. | 704.30 % |