Reinigungstuch Tex-Rein
Reinigungstuch Tex-Rein
REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Rückstandsfreies Wischen und Pflegen
- Fusselarm
- Sehr saugfähig
- Farbecht – blutet nicht aus
- Extraweich für eine schonende Oberflächenbehandlung
Strapazierfähig und robust
- Extrem reiß- und nassfest
- Auswasch-, auswring-, und wiederverwendbar
- Lange Lebensdauer
- Lösungsmittelbeständig
- Silikonfrei
Als Tischbox:
- Tücher sind durch eine Sonderfaltung einzeln entnehmbar
- Die Tischbox ermöglicht eine bequeme Entnahme von oben und ist ideal für unterwegs oder direkt am Arbeitsplatz
- Zusätzlich gibt es eine Wandhalterung für die Tuchentnahme von unten
Als Rollenware:
- Einfache Aufbewahrung und Abriss einzelner Tücher mit unserem Putzpapierständer
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ideal zur Reinigung von glatten und empfindlichen Oberflächen z.B. zur Lackvor- und -nachbehandlungen. Auch sehr gut geeignet für den Druckerei- und Elektronikbereich.
- Hergestellt aus DuPont Sontara®
- Das gekreppte mehrfach zu verwendende extrem-reißfeste Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
- Sehr gut geeignet für den Druckerei- und Elektronikbereich
- Lackvorbehandlung
- Sensible Oberflächen
Gebinde | Einwegspender |
Ausführung | Lagenfaltung |
Anzahl Tücher | 150 STK |
Blattlänge x Blattbreite | 38 x 27 cm |
Flächengewicht pro m² | 69 g |
Farbe | Türkis |
Blattlänge | 38 cm |
Blattbreite | 27 cm |
Werkstoff | 56% Woodpulp, 44% Polyester |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt