Putzpapier ECO LINE auf Rollen
PUPAP-ROLLE-3LAGIG-38CM-500BL-ABRISS
ECOLINE
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.
Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.
Werkstoff | Mischung aus Altpapier |
Ausführung | Rollenware |
Farbe | Blau |
Anzahl Lagen | 3 Stck |
Blattlänge x Blattbreite | 36 x 38 cm |
Rollenlänge | 180 m |
Außendurchmesser | 290 mm |
Innendurchmesser | 73 mm |