Putzpapier ECO LINE

Putzpapier ECO LINE auf Rollen
PUPAP-ROLLE-3LAGIG-38CM-1000BL-ABRISS
ECOLINE

Art.-Nr. 0899800823

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Putzpapier ECO LINE

Art.-Nr. 0899800823

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
  • Sehr saugfähig

  • Passend für alle gängigen Abrollgeräte

  • Verschiedene Lagen und Breiten

  • Fusselarm

  • Lebensmittelverträglich

  • Sehr absorptionsstark und reißfest

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.

Anleitung

Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.

Werkstoff

Mischung aus Altpapier

Ausführung

Rollenware

Farbe

Blau

Anzahl Lagen

3 STK

Blattlänge x Blattbreite

36 x 38 cm

Rollenlänge

360 m

Außendurchmesser

390 mm

Innendurchmesser

73 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Putzpapierständer

ABROLLSTAEND-PUPAP-BODEN-FAHRBAR

Bodenständer für Putzpapierrollen mit Rädern und Abfallsackhalterung
x 1 St.
Wandrollhalter

PUPAPHALT-WAND

Für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung
x 1 St.
Tischrollenhalter

PUPAPHALT-METALL-TISCH-ROT

Für Putzpapier