Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bandklemme phosphatiert für Umreifungssystem Spannfix

Spannfix Bandklemme phosphatiert
BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-PHR-L29,5

Art.-Nr. 0899713170

EAN 4056807809847

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bandklemme phosphatiert für Umreifungssystem Spannfix

Art.-Nr. 0899713170

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höchste Systemfestigkeit in Verbindung mit gewebtem Polyesterband durch die rauere Oberfläche



Einfache Fixierung


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


Die Klemmen sind mehrfach verwendbar und bieten ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Hinweis
  • Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.

  • Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Natursteine, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.

Bandbreite

25 mm

Breite

27,0 mm

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polyesterband gewebt für Umreifungssytem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYEST-GEW-B25-L400M

Zum Bündeln, Umreifen und Sichern jeder Ladung, wie z.B. Brennholz, scharfkantigen Gütern, Leimbinder, KVH etc. beim Transport und auch während der Lagerung.
x 2 St.