Reinigungsschwamm abrasiv
REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf nahezu allen Oberflächen einsetzbar
Kein Einsatz von lösemittelhaltigen Reinigern nötig
Geeignet zur Primer- Applikation
Glänzende Oberflächen (z.B. Lack) können bei der Reinigung mattiert werden. Vorversuche erforderlich.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Untergrundreinigung vor dem Auftragen des Primers und des Scheibenklebstoffes
Entfernung von Etiketten und Klebern auf der Windschutzscheibe
Als Primerpinsel für den Auftrag des Varioprimers geeignet
Entfernung von Rückständen auf verschiedenen Oberflächen (z.B. Entfernung von Marker- oder Filzstiftrückständen)
Glasreiniger auf den Untergrund auftragen und mittels dem Reinigungsschwamm die Oberfläche reinigen.
Werkstoff | Schaumstoff |
Farbe | Grau |
Länge x Breite x Höhe | 100 x 20 x 20 mm |
Länge | 100 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!