Absperrpfosten Aluminium mit Fuß für Absperrketten

Absperrpfosten ALU für Absperrkette
PFOST-ALU-H1,4M-M.GRNDPL-SCHWARZ/GELB

Art.-Nr. 0899610103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Absperrpfosten Aluminium mit Fuß für Absperrketten

Art.-Nr. 0899610103
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
Vielseitig einsetzbarer Pfosten mit Fuß u.a. zum Absperren von Gefahrenstellen zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern
  • Auch zum Kennzeichnen von Objekten oder als Leithilfe geeignet

  • Mobil, flexibel und schnell einsatzbereit mit sicherem Halt auch auf unebenen Stellflächen durch massiven und konkavem Fuß auf der Unterseite

  • Mehr Komfort beim Tragen dank im Fuß integrierter Halteaussparung

  • Für unterschiedliche Kettengrößen und -materialien z.B. Stahlketten geeignet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U.a. als Absperrmöglichkeit für Veranstaltungen, Gefahrenstellen, Objekten etc.

  • Schwarz-gelbe Pfosten u.a. für Arbeitsplätze rund um die E-Mobiltät

Höhe

1,4 m

Pfostendurchmesser

52 mm

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Schwarz-gelb

Grundplattenform

Eckig

Grundplattenlänge x Grundplattenbreite

40 x 40 cm

Grundplattengewicht

12 kg

Produktgewicht (per Stück)

14 kg

Werkstoff Grundplatte

Recyceltes Kunststoffgranulat

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffkette

KSTKETT-PE-SCHWARZ/GELB-6MM-25M

Zum Absperren, Sichern und als Regenablaufketten
x 1 St.
Kunststoffkette

KSTKETT-PE-SCHWARZ/GELB-8MM-25M

Zum Absperren, Sichern und als Regenablaufketten
x 1 St.
Hakenglied

ZB-HAKGLIED-KSTKETT-SCHWARZ-6MM

Für Kunststoffkette
x 10 St.
Hakenglied

ZB-HAKGLIED-KSTKETT-SCHWARZ-8MM

Für Kunststoffkette
x 10 St.
Verbundglied

ZB-VERBNDGLIED-KSTKETT-SCHWARZ-6MM

Für Kunststoffkette
x 10 St.
Verbundglied

ZB-VERBNDGLIED-KSTKETT-SCHWARZ-8MM

Für Kunststoffkette
x 10 St.
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen