Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal Fahrzeugschoner

Kotflügelschoner PVC mit Gewebe
KOTFLGLSHON-UNIVERAL-SCHWARZ-L900MM

Art.-Nr. 08996003
EAN 4046777045307
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
Vielseitiger Fahrzeugschoner mit rutschfester Oberfläche.

Rutschhemmend


Selbst ohne Magnete oder Sandkissen ist ein sicherer Halt gewährleistet



Auch als Frontschoner einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

900 mm

Breite

610 mm

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

715 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen