Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pflasterspender

Pflasterspender
PFLSTSPEND-LEER

Art.-Nr. 0899520175
EAN 4062856080199
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
Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen

Pflaster sind einfach und schnell mit nur einer Hand zu entnehmen


  • Beim Herausziehen aus dem Spender wird das Schutzpapier vom Pflasterstrip automatisch abgezogen

  • Sehr hygienisch

  • Kein umständliches Auspacken

  • Pflaster kann sofort aufgetragen werden


Schnell und einfach nachfüllbar



Einfache Montage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Unbestückter Leerspender inklusive Befestigungsmaterial

Farbe

Grün

Länge

230 mm

Höhe

135 mm

Breite

30 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pflasterstrips long

PFLST-L120XB20MM-30STK

Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
x 1 St.
Pflasterstrips

PFLST-L70XB25MM-45STK

Elastische einzeln verpackte Textilgewebepflaster für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern geeignet
x 1 St.
Pflasterstrips detektierfähig blau metallhaltig

PFLST-MET-NACHWEISBAR-L70XB25MM-45STK

Mit Metallfäden zur Detektierbarkeit im Lebensmittelbereich in blauer Ausführung
x 1 St.
Pflasterstrips Alu

PFLST-ALU-L72XB25MM-45STK

Zur schnellen Erstversorgung bei kleinen Verletzungen mit Alu-Auflage. Bestens für Brandwunden geeignet.
x 1 St.