Pflasterspender

Pflasterspender
WUNDPLSTSPEND-85X130MM-1X45STK

Art.-Nr. 0899520153

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pflasterspender

Art.-Nr. 0899520153

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen

Pflaster sind einfach und schnell mit nur einer Hand zu entnehmen


  • Beim Herausziehen aus dem Spender wird das Schutzpapier vom Pflasterstrip automatisch abgezogen

  • Sehr hygienisch

  • Kein umständliches Auspacken

  • Pflaster kann sofort aufgetragen werden


Schnell und einfach nachfüllbar



Einfache Montage

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Pflasterspenderbox inkl. Befestigungsmaterial, 45 Pflasterstrips (1 Nachfüllpack á 45 Pflaster)

Farbe

Transparent

Länge

130 mm

Höhe

85 mm

Breite

35 mm

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen