Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pflasterstrips detektierfähig blau metallhaltig

Wundpflaster-Nachfüllpackung blau detektierbar
PFLST-MET-NACHWEISBAR-L70XB25MM-45STK

Art.-Nr. 0899520152
EAN 4056807808598
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
Mit Metallfäden zur Detektierbarkeit im Lebensmittelbereich in blauer Ausführung
  • Schnelle Erstversorgung bei kleinen Verletzungen

  • Einzeln verpackte, elastische Textilgewebepflaster

  • Für die Nachfüllung des Pflasterspenders und auch für den Einzeleinsatz geeignet

  • Inhalt: 45 Pflasterstrips

  • Flexibler Einsatzbereich: Für Arbeit, Hobby und Freizeit

  • Die Pflaster sind einzeln verpackt und nach Entnahme aus dem Spender sofort gebrauchsfähig

  • Diese Pflaster eignen sich für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

45

Pflasterlänge

72 mm

Pflasterbreite

25 mm

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

48 Monate / bei Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen