Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Neutralisierende Augenspüllösung

Neutralisierende Augenspüllösung
AUGSPUEL-NEUTRALISIEREND-200ML

Art.-Nr. 0899511921
EAN 4050641690999
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
Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) wirkt neutralisierend bei Verätzungsgefahr
  • Ergonomisch geformte Augenschale

  • Die Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Wandstation und Notfall-Wandbox geeignet
Hinweis

Augen so lange spühlen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Würth Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ausspülen von Säuren und vielen alkalischen Substanzen.

Inhalt

200 ml

Chemische Basis

Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)

Empfohlene Spülzeit

ca. 2 Minuten

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Produktgewicht (per Stück)

254 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen