Augen-Notfallstation
Augen-Notfallstation im Wandkasten
AUGSPUEL-WANDBOX-2FLASCHEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- Augenspüllösung 500 ml
- Neutralisierende Augenspüllösung 200 ml
- Spiegel und Augen-Notfallplan
Datenblätter(X)
Für den stationären Einsatz an Arbeitsplätzen mit Gefährdungen für das Auge durch Säuren, Alkali oder Fremdkörper, wie z.B. Staub, Schmutz und Splitter.
Inhalt | 700 ml |
Chemische Basis | Natriumchlorit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Produktgewicht (per Stück) | 1500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!