Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Augenspüllösung

Augenspüllösung
AUGSPUEL-500ML

Art.-Nr. 0899511906
EAN 4038898250135
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
Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%)
  • Ergonomisch geformte Augenschale

  • Die Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Wandstation und Notfall-Wandbox geeignet

Nach DIN EN 15154-4

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern.

Inhalt

500 ml

Chemische Basis

Sterile Natriumchloridlösung (0,9%)

Empfohlene Spülzeit

ca. 5 Minuten

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Produktgewicht (per Stück)

599,167 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen