Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig
Fahrzeug-Innenraumschutz Set 5-tlg. im Polybeutel
SHTZBEZUG-SET-PE-COMBI-SET-100STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einfache Handhabung
- Alle notwendigen Schoner befinden sich staubgeschützt in einem Polybeutel
- Einfaches disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme
- Passend für die meisten Pkw-Innenräume
- Unterstützt die Monteure die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten
Sitzschoner
Optimale Materialstärke für hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit durch Folienstärke von 0,015 mm
Kombi-Fußmatte
- Kombination aus saugfähigem Papier und beschichteter Unterseite blockt Durchweichen
- Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser
Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebel-Schoner
- Besonders guter Sitz durch eingenähte Gummizüge
- Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung
- Lenkradschoner für Lenkräder von Ø 350–400 mm
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAnzahl Abrisse/Set | 100 STK |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 500 STK |
Schutzelement | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Sitzschoner | 1300 | 800 | 0,015 |
Fußmatte | 500 | 380 | 0,060 |
Lenkradschoner | 600 | 100 | 0,018 |
Schalthebelschoner | 140 | 130 | 0,018 |
Bremshebelschoner | 160 | 70 | 0,018 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)