Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Forsthandschuh TIMBER

Schnittschutzhandschuh Forst TIMBER
SHNTSHTZHNDSHH-FORST-TIMBER-GR11

Art.-Nr. 0899451621

EAN 4099618106507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Forsthandschuh TIMBER

Art.-Nr. 0899451621
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
Kettensägen-Schutzhandschuh mit spezieller Schutzeinlage im Handrücken beider Handschuhe

Handinnenseite, Daumen und Fingerspitzen aus Rindsvollleder



Hoher Tragekomfort


Manschette aus schwarzem elastischem Stoff mit Klettverschluss



Touchscreenfähig



Nach EN ISO 11393-4:


  • Klasse 2: für Kettensägengeschwindigkeit bis 24m/s

  • Typ 1: rechter und linker Handschuh schützen

  • Form A: 5-Finger-Handschuh
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietLand- und Forstwirtschaft; zum Führen von Kettensägen.

Größe

11

Normen

ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Kategorie

III

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen