Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/sq6O-dgxp3I

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 1
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 2
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 3
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 4
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 5
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 6
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 7
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C - SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9 - 8

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR9

Art.-Nr. 0899411369

EAN 4065746427449

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C

Art.-Nr. 0899411369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort und optimalem Grip, im original TIGERFLEX-Design

Der Allrounder im Schnittschutz


  • Verlängerte Lebensdauer dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung

  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe

  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten

  • Elastischer Strickbund

  • Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100

  • Touchscreenfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Für Arbeiten in der Metall- und Glasindustrie

  • Für die Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken

  • Für Lager- und Konfektionsarbeiten

  • Für Verpackungsarbeiten

  • Für Instandhaltungen

Größe

9

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyester/Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

C

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen