Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR7
Art.-Nr. 0899411367
EAN 4065746427418
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Allrounder im Schnittschutz
- Verlängerte Lebensdauer dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
- Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten
- Elastischer Strickbund
- Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum
Original TIGERFLEX-Beschichtung
- Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit
- Außergewöhnliches, auffälliges Design
- Vereint Funktionalität und Charakter
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
- Touchscreenfähig
Datenblätter(X)
- Für Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Für Arbeiten in der Metall- und Glasindustrie
- Für die Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken
- Für Lager- und Konfektionsarbeiten
- Für Verpackungsarbeiten
- Für Instandhaltungen
Größe | 7 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyester/Nylon/Spandex |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |