Hitzeschutzhandschuh H-120
Hitzeschutzhandschuh H-120
HITZSHTZHNDSHH-H-120-GR10
Art.-Nr. 0899407310
EAN 4062856231133
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimaler Hitzeschutz und Schnittschutz durch spezielle Doppelstrickausführung (Außen: Aramidfaser, Innen: 100 % Baumwolle)
- Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 350°C
- Sehr guter Schutz des Handgelenks durch lange Ausführung und nahtlosen Strickbund
- Gute Passform und hoher Tragekomfort
- Beidseitig tragbar
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen
- Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz
- Kunststoffindustrie, metallverarbeitende Industrie, Stahlindustrie und Glasindustrie
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 7 |
Normen | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420 |
Kategorie | II |
Werkstoff | Aramidfaser/Baumwolle |