Hitzeschutzhandschuh H-110
Hitzeschutzhandschuh H-110
HITZSHTZHNDSHH-H-110-GR8
Art.-Nr. 0899407208
EAN 4062856231102
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C
Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit hohen Noppen
- Kein direkter Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Dämpfen
- Gute Griffigkeit
- Auch in leicht öligen Umgebungen einsetzbar
Zusätzlicher Schnittschutz und erhöhte Standzeiten durch Daumenbeugeverstärkung
Sehr gute mechanische Belastbarkeit
Angenehmer Tragekomfort
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen
- Arbeiten mit leichten bis mittleren Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz
- Kunststoffindustrie, metallverarbeitende Industrie, Stahlindustrie und Glasindustrie
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 10 |
Werkstoff Trägermaterial | Aramidfaser |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Kategorie | II |