Montagehandschuh COMFORT ECOLINE
Montagehandschuh COMFORT ECOLINE
MNTGHNDSHH-COMFORT-ECOLINE-WEISS-GR6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Tragekomfort
- Hautfreundliches und weiches Trägergewebe, nahtlos rundgestrickt
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hervorragende Passform
- Elastischer Strickbund
Trägergewebe aus ca. 95% recycelten PET-Flaschen
100% plastikfreie Verpackung
Datenblätter(X)
Hervorragend geeignet für:
- Feines, genaues Arbeiten
- Leichte Montagearbeiten
- Elektromontage
- Hausgerätetechnik
- Kfz- und Kfz-Teile-Fertigung
- Maler- und Lackierarbeiten
- Innenausbau
Größe | 6 |
Farbe | Weiß |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Recyceltes Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016 |
Kategorie | II |