Feinstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle
Feinstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle
SHTZHNDSHH-GESTRI-GR10
Art.-Nr. 0899404110
EAN 4038898478379
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nahtlose, doppellagige Rundstrickausführung
- Innen: Baumwollausstattung für angenehmen Tragekomfort
- Außen: Robustes, abriebfestes Nylon
Hohe Flexibilität
Gute Passform
Sehr gutes Tastempfinden
Gute Griffsicherheit
Durch abriebfeste Punktnoppung aus Vinyl
Datenblätter(X)
Hervorragend geeignet für feines, genaues Arbeiten:
- Konfektionier- und Verpackungsarbeiten
- Für die Handhabung sensibler Werkstoffe im trockenen Einsatzbereich
- Einsetzbar für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Montage- und Fertigungsarbeiten in der Hausgerätetechnik und Elektronik
- Küchenmontage und Möbelindustrie
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Baumwolle |
Werkstoff Beschichtung | PVC Noppen |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!