Schnittschutzhandschuh W-530 Level F
Schnittschutzhandschuh W-530 Level F
SHNTSHTZHNDSHH-(W-530)-(LEVEL F)-GR10
Art.-Nr. 0899403960
EAN 4099618460005
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende mechanische Beständigkeit hinsichtlich Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Zusätzlicher Schutz und verlängerte Standzeit durch spezielle Verstärkung im Bereich der Daumenbeuge und entlang des Zeigefingers
- Robuste, griffsichere Nitrilschaumbeschichtung
- Touchscreenfähig
- Schutz vor Kontakthitze bis 100°C
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Handhabung und Bearbeitung von scharfkantigen Werkstücken in der Glas-, Metall-, KFZ-, Bauindustrie
- Recyclingindustrie
- Instandhaltung
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Kevlar®/HPPE/Acryl/Spandex/Stahl |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | F |
Kategorie | II |