Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh W-530 Level F

Schnittschutzhandschuh W-530 Level F
SHNTSHTZHNDSHH-(W-530)-(LEVEL F)-GR8

Art.-Nr. 0899403958

EAN 4099618459993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh W-530 Level F

Art.-Nr. 0899403958

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem robuster und langlebiger Schnittschutzhandschuh mit zusätzlicher Verstärkung im Bereich der Daumenbeuge und entlang des Zeigefingers
  • Hervorragende mechanische Beständigkeit hinsichtlich Schnitt- und Abriebfestigkeit

  • Zusätzlicher Schutz und verlängerte Standzeit durch spezielle Verstärkung im Bereich der Daumenbeuge und entlang des Zeigefingers

  • Robuste, griffsichere Nitrilschaumbeschichtung

  • Touchscreenfähig

  • Schutz vor Kontakthitze bis 100°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Handhabung und Bearbeitung von scharfkantigen Werkstücken in der Glas-, Metall-, KFZ-, Bauindustrie

  • Recyclingindustrie

  • Instandhaltung

Größe

8

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

Kevlar®/HPPE/Acryl/Spandex/Stahl

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

F

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen