Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh W-401 Level E

Schnittschutzhandschuh W-401 Level E
SHNTSHTZHNDSHH-(W-401)-(LEVEL E)-GR9

Art.-Nr. 0899403829

EAN 4062856933099

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh W-401 Level E

Art.-Nr. 0899403829

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Touchscreenfähiger Schutzhandschuh mit sehr guten Schnittschutzeigenschaften bei maximalem Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktive PU-Beschichtung

  • Hervorragende Abrieb- und Schnittschutzleistung durch spezielle Faserkonstruktion

  • Optimale Passform und Flexibilität durch Feinstrickausführung

  • Geeignet zur Bedienung von Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreen

  • Schutz vor Kontakthitze bis 100 °C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen

  • Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern

  • Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken

  • Glas-, Metall-, KFZ- und Bauindustrie

Größe

9

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Polyethylen/Polyamid/Elasthan/Stahl

Werkstoff Beschichtung

Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

E

Kategorie

II

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Armschützer W-280 Level C

ARMSHTZ-KEVLAR-(W-280)-(LEVEL-C)-35CM

Idealer Schnitt- und Hitzeschutz für den Handballen-, Puls- und Unterarmbereich
x 1 St.
Armschützer W-290 Level C

ARMSHTZ-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Universeller Armschutz mit Daumenloch und Klettverschluss zum Schutz vor Schnittgefährdungen im Puls- und Unterarmbereich
x 1 St.
Handschuhhalter mit Karabinerhaken

HNDSHHHALT-F.SHTZHNDSHH-M.KARAB

Zur einfachen Befestigung an Arbeits- und Schutzkleidung
x 3 St.