Schnittschutzhandschuh W-401 Level E
Schnittschutzhandschuh W-401 Level E
SHNTSHTZHNDSHH-(W-401)-(LEVEL E)-GR7
Art.-Nr. 0899403827
EAN 4062856933075
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hervorragende Abrieb- und Schnittschutzleistung durch spezielle Faserkonstruktion
- Optimale Passform und Flexibilität durch Feinstrickausführung
- Geeignet zur Bedienung von Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreen
- Schutz vor Kontakthitze bis 100 °C
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen
- Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern
- Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken
- Glas-, Metall-, KFZ- und Bauindustrie
Größe | 7 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyethylen/Polyamid/Elasthan/Stahl |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | E |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!