Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-340 Level D

Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-340 Level D
SHNTSHTZHNDSHH-SOFTFLEX-W340-D-GR11

Art.-Nr. 0899403761

EAN 4099618461682

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-340 Level D

Art.-Nr. 0899403761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüssigkeitsabweisender Schnittschutzhandschuh mit ¾-Tauchung für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen. Mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie.

Flüssigkeitsabweisend durch doppelte Tauchung


  • ¾-tiefe Tauchung mit flexibler Nitrilbeschichtung

  • Zusätzliche Softflex-Beschichtung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur


SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität


  • Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU

  • Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit

  • Atmungsaktiv


Zuverlässiger Schutz vor Schnittverletzungen und mechanischen Gefährdungen


  • Daumenbeugeverstärkung für längere Standzeit


Weitere Vorteile


  • Schutz vor Kontakthitze bis 100 °C

  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Arbeiten in feuchten und öligen Arbeitsbereichen

  • Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken

  • Instandhaltung

  • Wartungsarbeiten

Größe

11

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyester/Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

D

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen