Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-340 Level D
Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-340 Level D
SHNTSHTZHNDSHH-SOFTFLEX-W340-D-GR8
Art.-Nr. 0899403758
EAN 4099618461699
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flüssigkeitsabweisend durch doppelte Tauchung
- ¾-tiefe Tauchung mit flexibler Nitrilbeschichtung
- Zusätzliche Softflex-Beschichtung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Zuverlässiger Schutz vor Schnittverletzungen und mechanischen Gefährdungen
- Daumenbeugeverstärkung für längere Standzeit
Weitere Vorteile
- Schutz vor Kontakthitze bis 100 °C
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Arbeiten in feuchten und öligen Arbeitsbereichen
- Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyester/Nylon/Spandex |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | D |
Kategorie | II |