Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
SHNTSHTZHNDSHH-(W 310)-(LEVEL D)-GR8
Art.-Nr. 0899403718
EAN 4056807892511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnittfestes Trägergewebe aus Hochleistungsschnittschutzfasern
Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit guter Resistenz gegen Fette, Öle und Chemikalien
Gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Arbeitsbereichen
Zusätzliche rutschfeste Beschichtung mit gerauter Oberfläche im Bereich der Handfläche
Datenblätter(X)
Arbeiten mit erhöhten Anforderungen an Schnittschutz und Chemikalienschutz in chemischer Industrie, Blechverarbeitung, Oberflächenbearbeitung, Maschinen- und Werkzeugbau.
Größe | 8 |
Länge | 350 mm |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | HDPE/Glasfaser/Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitril |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | D |
Kategorie | III |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!