Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-130 Level B
Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-130 Level B
SHNTSHTZHNDSHH-SOFTFLEX-W130-LEVL/B-GR11
Art.-Nr. 0899403411
EAN 4062856206353
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SOFTFLEX–Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Schnittschutz mit hoher Feinfühligkeit
- Elastisches Feinstrick-Trägergewebe
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit leichten bis mittleren Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken
- Verpackungsarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Lager- und Konfektionsarbeiten
Größe | 11 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyethylen/Elasthan/Polyamid/Polyester/Glasfaser |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | B |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!