Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-130 Level B

Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-130 Level B
SHNTSHTZHNDSHH-SOFTFLEX-W130-LEVL/B-GR7

Art.-Nr. 0899403407

EAN 4062856206360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-130 Level B

Art.-Nr. 0899403407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochkomfortabler und flexibler Schnittschutzhandschuh mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie

SOFTFLEX–Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität


  • Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU

  • Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit

  • Atmungsaktiv


Schnittschutz mit hoher Feinfühligkeit


  • Elastisches Feinstrick-Trägergewebe


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit leichten bis mittleren Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken

  • Verpackungsarbeiten

  • Wartungsarbeiten

  • Lager- und Konfektionsarbeiten

Größe

7

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

Polyethylen/Elasthan/Polyamid/Polyester/Glasfaser

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

B

Kategorie

II

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Armschützer W-280 Level C

ARMSHTZ-KEVLAR-(W-280)-(LEVEL-C)-35CM

Idealer Schnitt- und Hitzeschutz für den Handballen-, Puls- und Unterarmbereich
x 1 St.
Armschützer W-290 Level C

ARMSHTZ-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Universeller Armschutz mit Daumenloch und Klettverschluss zum Schutz vor Schnittgefährdungen im Puls- und Unterarmbereich
x 1 St.
Handschuhhalter mit Karabinerhaken

HNDSHHHALT-F.SHTZHNDSHH-M.KARAB

Zur einfachen Befestigung an Arbeits- und Schutzkleidung
x 3 St.