Schnittschutzhandschuh W-100 Level B
Schnittschutzhandschuh W-100 Level B
SHNTSHTZHNDSHH-(W-100)-(LEVEL B)-GR8
Art.-Nr. 0899403208
EAN 4056807892825
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feinstrickhandschuh mit optimaler Passform und Flexibilität
- Höchster Tragekomfort durch spezielles Trägergestrick mit Dyneema® Diamond Faser und atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Perfekte Tragedauereigenschaften
Dyneema® ist eine Warenmarke von DSM
Datenblätter(X)
Arbeiten mit leichten Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen, bei Präzisions- und Feinmontagearbeiten und sämtliche Anwendungen, die maximales Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern.
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Dyneema® Diamond/Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | B |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!