Handwerkerhandschuh Profi
Handwerkerhandschuh Profi
HNDWRKRHNDSHH-PROFI-GR8
Art.-Nr. 0899400652
EAN 4046778043524
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmer Tragekomfort dank Baumwolltrikot-Trägergewebe
- Exzellenter Trocken- und Nassgriff
- Optimale Passform
- Anwendersicherheit durch Klettverschluss
Datenblätter(X)
- Das Multitalent für sämtliche Arbeiten in Handwerk und Industrie
- Leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Hervorragend geeignet für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Optimal für Speditions-, Transport-, und Lagertätigkeiten
- Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 8 |
Werkstoff Trägermaterial | Baumwolle |
Werkstoff Beschichtung | PVC Schaum |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!