Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhelm SH 3000 PLUS

Schutzhelm SH 3000 PLUS
SHTZHELM-(SH3000-PLUS)

Art.-Nr. 0899200367

EAN 4099618524868

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhelm SH 3000 PLUS

Art.-Nr. 0899200367
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
Individuell anpassbarer und ergonomischer Schutzhelm mit kurzem Helmschirm und vormontiertem Kinnriemen

Freie Sicht nach oben


  • Großes Sichtfeld dank kurzem Helmschirm


Flexible Innenausstattung


  • Individuell anpassbar

  • 6-Punkt-Textilaufhängung

  • Mit vormontiertem Kinnriemen


Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort


  • Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie

  • Komfortable Textilbandaufhängung, die sich an die Kopfform anpasst

  • Große Nackenauflage für mehr Halt und ein angenehmes Tragegefühl

  • Belüftung durch einstellbare Ventilationsöffnungen

  • Trageposition noch näher am Kopf

  • Geringes Gewicht


Unkomplizierte, schnelle Weitenregulierung


  • Anpassung mittels Drehradsystem


Gute Kombinationsmöglichkeit für noch mehr Sicherheit


  • Gehörschutz und Visiere können dank Stecktaschen (30 mm) am Helm angebracht werden


Geprüft nach EN 397 (Industrieschutzhelm) mit Zusatzanforderung


  • Geeignet bei sehr niedrigen Temperaturen (-30°C)

  • Vertikale Stoßdämpfung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe min./max.

51 cm-65 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Nutzungsdauer

48 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kinnriemen 4-Punkt für Schutzhelm SH 2000 und SH 3000

KINNRMN-(F.SHTZHELM-SH2000)-4PKT

Kinnriemen zur Anwendung der DIN EN 397
x 1 St.
Winterhaube

WINTHAUB-(SHTZHELM-SH200)-(HI-VIS)-GELB

Optimal für helmpflichtige Arbeiten in der Kälte, da der Helm sicher auf der Haube sitzt.
x 1 St.
Nackenschutz

NAKSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH3000)

Optimaler Schutz des Nackenbereichs bei Arbeiten mit den Schutzhelmen SH 2000 und SH 3000
x 1 St.
Visitenkartenhalter für SH 2000 und SH 3000 Helme

VKARTHALT-(F.SHTZHELM SH-2000/3000)

Einfache Befestigung von Visitenkarten oder einem Ausweis am Helm
x 10 St.
Kapselgehörschutz mit Bajonettverschluss

KAPGEHOERSHTZ-BAYONETT-WNA-200/H

Zur Helmmontage an der Schutzhelmserie SH 3000
x 1 St.
Visier für Schutzhelm SH 3000

VSR-(F.SHTZHELM-SH3000)

Einfaches Befestigen und Entfernen
x 1 St.
Halbvisier für Schutzhelm SH 3000

VSR-HALB-SH3000

Optimaler Schutz in Verbindung mit dem Schutzhelm SH 3000
x 1 St.
Halbvisier für Schutzhelm SH 3000

VSR-HALB-SH3000-GRAU

Optimaler Schutz in Verbindung mit dem Schutzhelm SH 3000
x 1 St.
Halbvisier-Adapter für Schutzhelm SH 3000

ADAPT-HALBVSR-SH3000

Praktischer Adapter zum Befestigen des Halbvisiers an der Schutzhelmserie SH 3000
x 1 St.
Visier-Adapter für Schutzhelm SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Praktischer Adapter zum Befestigen der Gehörschutzkapseln und Visiere am Helm
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Innenausstattung für SH 3000

INAUSST-SH3000

Ersatz-Innenausstattung für die Schutzhelme SH 3000
x 1 St.
Schweißband für SH 3000

SHWSBA-SH3000

Robustes Schweißband aus hochwertigem Leder in dezentem Beige
x 10 St.