Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Höhenarbeitshelm - SHTZHELM-HOEHENARBEIT-EN397/EN12492
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/HdOXo32N_-M

Höhenarbeitshelm - SHTZHELM-HOEHENARBEIT-EN397/EN12492 - 1

Höhenarbeitshelm

Höhenarbeitshelm
SHTZHELM-HOEHENARBEIT-EN397/EN12492

Art.-Nr. 0899200290
EAN 4052712199790
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
Universell einsetzbarer Multifunktionshelm für Höhenarbeiten und Anwendungen in Industrie und Handwerk

Freie Sicht nach oben


durch kurzen Helmschirm



Sicherer Sitz


durch Gabelkinnriemen



Tragekomfort


  • 6-Punkt-Textilaufhängung und Lüftungsöffnungen im Hinterkopfbereich

  • Helmschale aus leichtem ABS


Stufenlose Weitenregulierung


durch Drehradsystem



Mit zusätzlicher Ausrüstung kombinierbar


Halteclips zur Anbringung zusätzlicher Ausrüstung mit elastischen Bändern wie z.B. Vollsichtbrillen oder LED Lampen

Geprüft nach


  • EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm)

  • EN 397 (Industrieschutzhelm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe min./max.

51 cm-61 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397
12492

Werkstoff

ABS

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Standardvisier für Schutzhelm SH 2000-S

ZB-VISIER-(SHTZHELM-SH-2000)

x 1 St.
Winterhaube

ZB-WINTERHAUBE-SHTZHELM-(HI-VIS)-GELB

Optimal für helmpflichtige Arbeiten in der Kälte, da der Helm sicher auf der Haube sitzt.
x 1 St.
Kapselgehörschutz

ZB-GEHSCHUTZK-SHTZHELM-F.SH2000-SH2000E

Zur Helmmontage am Schutzhelm SH 2000-S oder Elektrikerhelm SH-E 2000-S
x 1 St.
Helmadapter für Schutzhelm SH-2000

ZB-ADAPTER-SHTZHELM

Praktischer Adapter, mit dem ein Befestigen der Gehörschutzkapseln sowie Visiere möglich ist
x 2 St.
Visitenkartenhalter für SH 2000 Helme

ZB-VKARTHALT-SHTZHELM

Einfache Befestigung von einer Visitenkarte oder einem Ausweis am Helm
x 10 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schweißband für Schutzhelm SH 2000/Höhenarbeitshelm

ZB-SCHWEISSBA-SHTZHELM-SH2000/HOEHENARB

x 10 St.