Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhelm SH 2000-S

Schutzhelm SH 2000-S
SHTZHELM-(SH 2000-S)-6PUNKT-WEISS

Art.-Nr. 0899200243

EAN 4053479245027

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhelm SH 2000-S

Art.-Nr. 0899200243
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
Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung

Optimale Sicherheit


Heruntergezogener Nackenschutz



Optimale, schnelle Weitenregulierung


Drehradsystem



Freie Sicht nach oben


Kurzer Helmschirm



Hoher Tragekomfort


  • 6-Punkt Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite

  • Geringes Gewicht


Gute Kombinationsmöglichkeit


30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz



Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung


  • Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C

  • Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe min./max.

51 cm-61 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

PE - Polyethylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nackenschutz

NAKSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH3000)

Optimaler Schutz des Nackenbereichs bei Arbeiten mit den Schutzhelmen SH 2000 und SH 3000
x 1 St.
Kinnriemen 4-Punkt für Schutzhelm SH 2000 und SH 3000

KINNRMN-(F.SHTZHELM-SH2000)-4PKT

Kinnriemen zur Anwendung der DIN EN 397
x 1 St.
Helmadapter für Schutzhelm SH-2000

HELMADAPT-(F.SHTZHELM-SH2000)

Praktischer Adapter, mit dem ein Befestigen der Gehörschutzkapseln sowie Visiere möglich ist
Kapselgehörschutz

KAPSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH2000E)

Zur Helmmontage am Schutzhelm SH 2000-S oder Elektrikerhelm SH-E 2000-S
x 1 St.
Visitenkartenhalter für SH 2000 und SH 3000 Helme

VKARTHALT-(F.SHTZHELM SH-2000/3000)

Einfache Befestigung von Visitenkarten oder einem Ausweis am Helm
x 10 St.
Standardvisier für Schutzhelm SH 2000-S

VSR-(F.SHTZHELM-SH-2000)

x 1 St.
Winterhaube

WINTHAUB-(SHTZHELM-SH200)-(HI-VIS)-GELB

Optimal für helmpflichtige Arbeiten in der Kälte, da der Helm sicher auf der Haube sitzt.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schweißband für Schutzhelm SH 2000/Höhenarbeitshelm

SHWSBA-(F.SHTZHELM-SH2000/HARB)

x 10 St.