Schutzhelm SH 2000-S Pro

Schutzhelm SH 2000-S Pro
SHTZHELM-(SH 2000-S PRO)-WEISS

Art.-Nr. 0899200235

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schutzhelm SH 2000-S Pro

Art.-Nr. 0899200235
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
Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung und vormontiertem 4-Punkt Kinnriemen

Sicherer Sitz und optimale Sicherheit


  • Hochwertiger 4-Punkt Kinnriemen

  • Heruntergezogener Nackenschutz


Optimale, schnelle Weitenregulierung durch Drehradsystem



Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm



Hoher Tragekomfort


  • 6-Punkt-Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite

  • Geringes Gewicht


Gute Kombinationsmöglichkeit


  • 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz

  • Ein Halteclip sorgt für eine sichere Anbringung von Vollsichtbrillen und anderen Anbauteilen mit elastischem Band


Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung


  • Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C

  • Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe min./max.

52 cm-61 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

PE - Polyethylen

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nackenschutz

ZB-NACKENSHTZ-SHTZHELM-SH2000

Optimaler Schutz des Nackenbereichs bei Arbeiten mit den Schutzhelmen SH 2000.
x 1 St.
Standardvisier

ZB-VISIER-(SHTZHELM-SH-2000)

Für Schutzhelm SH 2000-S
x 1 St.
Kinnriemen 4-Punkt

ZB-KINNRIEMEN-4-PUNKT-F.-SHTZHELM-SH2000

Für Schutzhelm SH 2000
x 1 St.
Gehörschutzkapsel

ZB-GEHOERSCHUTZKAPSEL-SHTZHELM-F.SH2000

Für Schutzhelm SH 2000-S
x 1 St.
Winterhaube

ZB-WINTERHAUBE-SHTZHELM-(HI-VIS)-GELB

Optimal für helmpflichtige Arbeiten in der Kälte, da der Helm sicher auf der Haube sitzt.
x 1 St.
Helmadapter

ZB-ADAPTER-SHTZHELM

Praktischer Adapter für die Schutzhelme SH 2000, mit dem ein Befestigen der Gehörschutzkapseln sowie Visiere möglich ist.
x 2 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vollsichtbrille WEGA®

VLSICHTBRIL-WEGA-KLAR

Das Leichtgewicht unter den Vollsichtbrillen
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Kinnriemen 4-Punkt

ZB-KINNRIEMEN-4-PUNKT-F.-SHTZHELM-SH2000

Beschreibung: Für Schutzhelm SH 2000
Menge: 1 x
1 x
Schweißband

ZB-SCHWEISSBA-SHTZHELM-SH2000/HOEHENARB

Beschreibung: Für Schutzhelm SH 2000/Höhenarbeitshelm
Menge: 1 x