Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korbmaske CM 3000 V FFP1 NR D

Atemschutzmaske Einweg FFP1 CM 3000 Ventil
ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP1-NR-D)

Art.-Nr. 0899110501
EAN 4053479611945
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
Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien

Ausatemventil sorgt für ein angenehmes Klima in der Maske



Geringe Atemwiderstände



Perfekter, dichter Sitz durch


  • Vorgeformtes Design

  • Nasenbügel zur besseren Fixierung

  • Halbe Dichtlippe im Nasenbereich


Durchgeschlauftes Baumwoll-Kopfband



Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt gegen nicht-toxische und nicht-fibrogene Partikel, Stäube und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes, z.B. bei Arbeiten mit Zementstaub, Mehlstaub, Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Stein, Beton.

Filterklasse

FFP1 NR D

Ausführung

Mit Ventil

EN-Norm

149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen